EATON - 9130N1500R-EBM2U akku telep SN041362 - 141739
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 438 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 86.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN041362
Gyártói cikkszám
141739
Gyártói típuskód
103006459-6591 - Eaton 9130 15
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
438 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
86.5 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 9130N1500R-EBM2U akku telep