Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 9E 15000i on-line 1:1, 3:1 UPS SN049247 - 9E15KI

MásolásMásolás
EATON - 9E 15000i on-line 1:1, 3:1 UPS SN049247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 12000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 15000 VA

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 16 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049247

Gyártói cikkszám

9E15KI

Gyártói típuskód

Eaton 9E 15000i

Kimeneti hatásos teljesítmény:

12000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

15000 VA

USV-technológia:

online (vonalban)

Áthidaló idő teljes tehernél:

16 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

fix bekötés

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

USB illesztőhely:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Bemeneti feszültség:

110-276 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

220-240 V

Hálózatirányításra képes:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

350 mm

Mélység:

706 mm

Magasság:

815.5 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Súly:

145.22 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.8

Primer frekvencia:

45-66 Hz

Teljes hatékonyság:

93 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

97 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

1

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; 9E 15000i on-line 1:1, 3:1 UPS