EATON - 9E 20000i on-line 1:1, 3:1 UPS SN049248 - 9E20KI
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti hatásos teljesítmény - 16000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 20000 VA
USV-technológia - online (vonalban)
Áthidaló idő teljes tehernél - 14.5 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049248
Gyártói cikkszám
9E20KI
Gyártói típuskód
Eaton 9E 20000i
Kimeneti hatásos teljesítmény:
16000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
20000 VA
USV-technológia:
online (vonalban)
Áthidaló idő teljes tehernél:
14.5 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Bemeneti csatlakozás:
fix bekötés
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
USB illesztőhely:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Bemeneti feszültség:
110-276 V
Építési forma:
álló eszköz
Szekunder fázisok száma:
1
Kimeneti feszültség:
220-240 V
Hálózatirányításra képes:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
350 mm
Mélység:
706 mm
Magasság:
815.5 mm
Primer fázisok száma:
1
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Súly:
159.83 kg
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.8
Primer frekvencia:
45-66 Hz
Teljes hatékonyság:
93 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
97 %
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz