Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 9E EBM 240V külső akkubővítő SN049251 - 9EEBM240

MásolásMásolás
EATON - 9E EBM 240V külső akkubővítő SN049251

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - elem/akku

  • Tartozék - Nem

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 579.4 mm

  • Magasság - 708.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049251

Gyártói cikkszám

9EEBM240

Gyártói típuskód

Eaton 9E EBM 240V

Tartozék fajtája:

elem/akku

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

579.4 mm

Magasság:

708.5 mm

Mélység:

262.4 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Egyedi kapcsoló 32A közéépíthető