Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 9E EBM 480V külső akkubővítő SN049252 - 9EEBM480

MásolásMásolás
EATON - 9E EBM 480V külső akkubővítő SN049252

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - elem/akku

  • Tartozék - Nem

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 579.4 mm

  • Magasság - 708.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049252

Gyártói cikkszám

9EEBM480

Gyártói típuskód

Eaton 9E EBM 480V

Tartozék fajtája:

elem/akku

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

579.4 mm

Magasság:

708.5 mm

Mélység:

262.4 mm

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 9E EBM 480V külső akkubővítő