EATON - 9PX 11000i RT6U HotSw MBP Netpack on-line 1:1 UPS SN049257 - 9PX11KIRTNBP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti hatásos teljesítmény - 10000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 11000 VA
USV-technológia - online (vonalban)
Áthidaló idő teljes tehernél - 10 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049257
Gyártói cikkszám
9PX11KIRTNBP
Gyártói típuskód
Eaton 9PX 11000i RT6U HotSwap Netpack
Kimeneti hatásos teljesítmény:
10000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
11000 VA
USV-technológia:
online (vonalban)
Áthidaló idő teljes tehernél:
10 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
4
Bemeneti csatlakozás:
fix bekötés
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
USB illesztőhely:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Bemeneti feszültség:
100-276 V
Építési forma:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szekunder fázisok száma:
1
Kimeneti feszültség:
200-250 V
Hálózatirányításra képes:
Igen
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
440 mm
Mélység:
700 mm
Magasság:
260 mm
Primer fázisok száma:
1
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Súly:
86 kg
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
2 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.9
Primer frekvencia:
40-70 Hz
Teljes hatékonyság:
95 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
98 %
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz