Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 9PX 8000i RT6U HotSwap Netpack on-line 3:1 UPS SN049271 - 9PX8KIRTNBP31

MásolásMásolás
EATON - 9PX 8000i RT6U HotSwap Netpack on-line 3:1 UPS SN049271

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 7200 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 8000 VA

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 16 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049271

Gyártói cikkszám

9PX8KIRTNBP31

Gyártói típuskód

Eaton 9PX 8000i 3:1 RT6U HotSwap Netpack

Kimeneti hatásos teljesítmény:

7200 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

8000 VA

USV-technológia:

online (vonalban)

Áthidaló idő teljes tehernél:

16 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

Bemeneti csatlakozás:

fix bekötés

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

USB illesztőhely:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Bemeneti feszültség:

480-480 V

Építési forma:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

200-250 V

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

440 mm

Mélység:

700 mm

Magasság:

260 mm

Primer fázisok száma:

3

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Súly:

88 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

2 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Teljes hatékonyság:

95 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

1

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; 9PX 8000i RT6U HotSwap Netpack on-line 3:1 UPS