EATON - 9SX 6000i RT3U on-line 1:1 UPS SN049284 - 9SX6KIRT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti hatásos teljesítmény - 5400 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 6000 VA
USV-technológia - online (vonalban)
Áthidaló idő teljes tehernél - 8.5 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049284
Gyártói cikkszám
9SX6KIRT
Gyártói típuskód
Eaton 9SX 6000i RT3U
Kimeneti hatásos teljesítmény:
5400 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
6000 VA
USV-technológia:
online (vonalban)
Áthidaló idő teljes tehernél:
8.5 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
2
Bemeneti csatlakozás:
fix bekötés
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
USB illesztőhely:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Bemeneti feszültség:
100-276 V
Építési forma:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szekunder fázisok száma:
1
Kimeneti feszültség:
200-240 V
Hálózatirányításra képes:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
440 mm
Mélység:
685 mm
Magasság:
130 mm
Primer fázisok száma:
1
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Súly:
48 kg
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
2 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.9
Primer frekvencia:
40-70 Hz
Teljes hatékonyság:
94 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
98 %
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz