Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Ablaknyitás érzékelő (beépíthető) SN036167 - 104923

MásolásMásolás
EATON - Ablaknyitás érzékelő (beépíthető) SN036167

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Érintkezők - 1 záró

  • Zsinór nélküli - Nem

  • Csatlakozókábel - Igen

  • Csatlakozókábel hossza - 0.45 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081047307

Sonepar cikkszám

SN036167

Gyártói cikkszám

104923

Gyártói típuskód

CSEZ-01/07

Szerelési mód:

falon kívüli

Érintkezők:

1 záró

Zsinór nélküli:

Nem

Csatlakozókábel:

Igen

Csatlakozókábel hossza:

0.45 m

Szín:

fehér

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9010

Szenzor átmérője:

6.8 mm

Érzékelő hossz:

27 mm

Szenzor szélessége:

6.8 mm

Szenzor magassága:

6.8 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer szenzor ; Ablaknyitás érzékelő (beépíthető)