EATON - Ablaknyitás érzékelő (ráépíthető) SN036166 - 104922
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkezők - 1 záró
Zsinór nélküli - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Csatlakozókábel - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081047291
Sonepar cikkszám
SN036166
Gyártói cikkszám
104922
Gyártói típuskód
CSEZ-01/06
Érintkezők:
1 záró
Zsinór nélküli:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatlakozókábel:
Igen
Szín:
fehér
Csatlakozókábel hossza:
0.45 m
Szenzor átmérője:
6.5 mm
Érzékelő hossz:
28 mm
Szenzor szélessége:
6.5 mm
Szenzor magassága:
6.5 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9010