Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - AC-1 kontaktor 1400A SN046732 - 272441

MásolásMásolás
EATON - AC-1 kontaktor 1400A SN046732

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 230-250 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 1714 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082724412

Sonepar cikkszám

SN046732

Gyártói cikkszám

272441

Gyártói típuskód

DILH1400/22(RAW250)

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

230-250 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1714 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

0 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-250 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-250 V

Szélesség:

260 mm

Magasság:

342 mm

Mélység:

232 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; AC-1 kontaktor 1400A