EATON - AFDD+ kombinált ívhiba védelmi készülék (3in1) LiA IP20 SN083451 - 187202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 16 A
Névleges hibaáram - 0.01 A
Hibaáram-típus - A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083451
Gyártói cikkszám
187202
Gyártói típuskód
AFDD-16/2/B/001-LI/A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
16 A
Névleges hibaáram:
0.01 A
Hibaáram-típus:
A
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
0 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kioldási karakterisztika:
B
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
67 mm
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
tűzvédelmi kapcsoló
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
0 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC
Védettség:
IP20