EATON - AFDD+kombinált ívhiba védelmi készülék IP20 SN090015 - 187231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Névleges áram - 32 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kioldási karakterisztika - B
Hibaáram-típus - A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090015
Gyártói cikkszám
187231
Gyártói típuskód
AFDD-32/2/B/003-A
Pólusszám:
2
Névleges áram:
32 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kioldási karakterisztika:
B
Hibaáram-típus:
A
Kapcsolt nulla:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
tűzvédelmi kapcsoló
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
0 kA
Védettség:
IP20
Frekvencia:
50 Hz
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
67 mm
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
0 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC