EATON - Alapkészülék 3P IP20 G10546 - 026606
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fáziskimaradás-érzékeny - Nem
Névleges tartós áram Iu - 40 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 20 kW
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10546
Gyártói cikkszám
026606
Gyártói típuskód
PKZ2
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Névleges tartós áram Iu:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
20 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Pólusszám:
3
Védettség:
IP20