EATON - Alkonykapcsoló 1mod 2-2000lux IP20 GT29579 - 111452
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges kapcsolóáram - 10 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő - 100 m
Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Névleges frekvencia - 50-60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081110131
Sonepar cikkszám
GT29579
Gyártói cikkszám
111452
Gyártói típuskód
DS-TA/1W
Névleges kapcsolóáram:
10 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
100 m
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Max. izzólámpa terhelés:
2300 W
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
III
Max. fénycsőterhelés:
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
400 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
6 A
Névleges feszültség fényérzékelő:
230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Védettség:
IP20