EATON - Alkonykapcsoló 2-2000lux 1z IP55 GT92767 - 167376
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő
Érintkezők - 1 záró
Kikapcsolási fényerő - 2-2000 lx
Szerelési mód - falon kívül
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés) - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081638765
Sonepar cikkszám
GT92767
Gyártói cikkszám
167376
Gyártói típuskód
SRSW1NO
Érzékelő típusa:
beépített fényérzékelő
Érintkezők:
1 záró
Kikapcsolási fényerő:
2-2000 lx
Szerelési mód:
falon kívül
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
16 A
Bekapcsolási fényerő:
2-2000 lx
Bekapcsolási késleltetés:
100 s
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Automata éjszakai lekapcsolással:
Igen
Kikapcsolási késleltetés:
100 s
C-teher:
Igen
Szín:
fehér
Lengő:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
230 V
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-35-55 °C
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm