Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Ampermérő 40A AC 4mod analóg G51671 - 248229

MásolásMásolás
EATON - Ampermérő 40A AC 4mod analóg G51671

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Skála névleges végértéke - 40 A

  • Méréstartomány - 0-40 A

  • Átalakító-csatlakozó - Nem

  • Pontossági osztály - 1.5

  • Veszteségi teljesítmény - 1.1 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082482299

Sonepar cikkszám

G51671

Gyártói cikkszám

248229

Gyártói típuskód

Z-MG/AA-40

Skála névleges végértéke:

40 A

Méréstartomány:

0-40 A

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

1.1 W

Feszültség fajtája:

AC

Kalibrálva:

Nem

Kivitel:

DIN-sín

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

70 mm

Magasság:

89 mm

Modulszélesség:

4

Max. mutatókilengés:

0 °

Vontatásmutató:

Nem

Skálamegvilágítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; %Ampermérő 40A AC 4mod analóg