Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Áramvédő-kismegszak. 10kA 1p+N IP20 SN046347 - 263530

MásolásMásolás
EATON - Áramvédő-kismegszak. 10kA 1p+N IP20 SN046347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 13 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082635305

Sonepar cikkszám

SN046347

Gyártói cikkszám

263530

Gyártói típuskód

PFL7-13/1N/B/003-G-DE

Névleges áram:

13 A

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

0 kA

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50 Hz

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Beépítési mélység:

69.5 mm

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Földzárlat megszakító ; Áramvédő-kismegszak. 10kA 1p+N