Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Áramvédő-kismegszak. 10kA 1p+N IP20 SN046363 - 263563

MásolásMásolás
EATON - Áramvédő-kismegszak. 10kA 1p+N IP20 SN046363

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082635633

Sonepar cikkszám

SN046363

Gyártói cikkszám

263563

Gyártói típuskód

PFL7-40/1N/C/003-G-DE

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

0 kA

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50 Hz

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Lökőáram-állóság:

3 kA

Beépítési mélység:

69.5 mm

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Feszültségcsökkenési kioldó / tápfeszültség kioldó ; Feszültségcsökkenési kioldó + 2 siető sé