EATON - Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához SN051913 - 086178
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - egyéb
Lencse formája - négyzetes
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 18 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080861782
Sonepar cikkszám
SN051913
Gyártói cikkszám
086178
Gyártói típuskód
40LQ18
Lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
négyzetes
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
18 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
18 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 3p motorvédő 1000V