Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

EATON - Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához SN051918 - 086817

MásolásMásolás
EATON - Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához SN051918

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - szürke

  • Lencse formája - négyzetes

  • Építési forma - lapos

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080868170

Sonepar cikkszám

SN051918

Gyártói cikkszám

086817

Gyártói típuskód

55LQ18

Lencse színe:

szürke

Lencse formája:

négyzetes

Építési forma:

lapos

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

14 mm

Feliratozott:

Igen

Magasság:

14 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához