EATON - Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához SN051922 - 087840
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - szürke
Lencse formája - négyzetes
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 14 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080878407
Sonepar cikkszám
SN051922
Gyártói cikkszám
087840
Gyártói típuskód
80LQ18
Lencse színe:
szürke
Lencse formája:
négyzetes
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
14 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
14 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához