Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához SN051924 - 087868

MásolásMásolás
EATON - Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához SN051924

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - egyéb

  • Lencse formája - négyzetes

  • Építési forma - lapos

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080878681

Sonepar cikkszám

SN051924

Gyártói cikkszám

087868

Gyártói típuskód

81LQ18

Lencse színe:

egyéb

Lencse formája:

négyzetes

Építési forma:

lapos

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

18 mm

Feliratozott:

Igen

Magasság:

18 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához