EATON - Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához SN051936 - 088567
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - egyéb
Lencse formája - négyzetes
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 18 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080885672
Sonepar cikkszám
SN051936
Gyártói cikkszám
088567
Gyártói típuskód
85LQ18
Lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
négyzetes
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
18 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
18 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához