EATON - Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához SN051967 - 090820
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - szürke
Lencse formája - négyzetes
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 14 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080908203
Sonepar cikkszám
SN051967
Gyártói cikkszám
090820
Gyártói típuskód
287LQ18
Lencse színe:
szürke
Lencse formája:
négyzetes
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
14 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
14 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Bizt.szak.kapcs., max.250A, 3P