EATON - Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához SN051985 - 091048
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - egyéb
Lencse formája - négyzetes
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 25 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080910480
Sonepar cikkszám
SN051985
Gyártói cikkszám
091048
Gyártói típuskód
89LQ25
Lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
négyzetes
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
25 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
25 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. alapkeret