EATON - Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához SN052009 - 091565
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - szürke
Lencse formája - négyzetes
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 19 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080915652
Sonepar cikkszám
SN052009
Gyártói cikkszám
091565
Gyártói típuskód
173LQ25
Lencse színe:
szürke
Lencse formája:
négyzetes
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
19 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
19 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához