Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához SN052047 - 093330

MásolásMásolás
EATON - Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához SN052047

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - egyéb

  • Lencse formája - négyzetes

  • Építési forma - lapos

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080933304

Sonepar cikkszám

SN052047

Gyártói cikkszám

093330

Gyártói típuskód

36LQ25

Lencse színe:

egyéb

Lencse formája:

négyzetes

Építési forma:

lapos

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

25 mm

Feliratozott:

Igen

Magasság:

25 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; NH 2 bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A