EATON - ATS 16 1U áramforrásváltó kapcsoló 16A SN049290 - EATS16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítési méret (szabványos) - 482,6 mm (19 coll)
Szerelési irány - vízszintes
Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 9
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0743172079404
Sonepar cikkszám
SN049290
Gyártói cikkszám
EATS16
Gyártói típuskód
16A ATS 1P C19,C13/C19 EU 230V
Rögzítési méret (szabványos):
482,6 mm (19 coll)
Szerelési irány:
vízszintes
Elektromos csatlakozó:
csatlakozó zsinór dugóval
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
9
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Kábelhossz:
2 m
Rögzítési méret:
43 mm
C13 dugaszoló aljzatok száma:
8
Elektromos csatlakozó típusa:
C20
Fázisok száma:
1
C19 dugaszoló aljzatok száma:
1
C20 dugaszoló aljzatok száma:
2
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Magasságegységek száma (HE):
1
Hosszúság:
430 mm
Szélesség:
250 mm
Magasság:
43 mm
Mélység:
430 mm
Tápfeszültség:
230 V
Túlfeszültség kategória:
2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Kapcsolható:
Nem
Mérővel:
Nem
Vezérlőfunkció:
Nem
SNMP:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Kiértékelés:
helyi
LED-kijelzővel:
Igen
Biztosítékkal:
Nem
Árammérő:
Igen
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Rögzítőanyaggal:
Igen
Szín:
fekete