Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - ATS 16N 1U áramforrásváltó kapcsoló 16A Net_RJ45 SN049291 - EATS16N

MásolásMásolás
EATON - ATS 16N 1U áramforrásváltó kapcsoló 16A Net_RJ45 SN049291

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rögzítési méret (szabványos) - 482,6 mm (19 coll)

  • Rögzítési méret - 43 mm

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval

  • Elektromos csatlakozó típusa - C20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049291

Gyártói cikkszám

EATS16N

Gyártói típuskód

16A ATS 1P C19,C13/C19 EU 230V COM

Rögzítési méret (szabványos):

482,6 mm (19 coll)

Rögzítési méret:

43 mm

Szerelési irány:

vízszintes

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Elektromos csatlakozó típusa:

C20

Fázisok száma:

1

Kábelhossz:

2 m

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

9

C13 dugaszoló aljzatok száma:

8

C19 dugaszoló aljzatok száma:

1

C20 dugaszoló aljzatok száma:

2

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Magasságegységek száma (HE):

1

Hosszúság:

430 mm

Szélesség:

250 mm

Magasság:

43 mm

Mélység:

430 mm

Tápfeszültség:

230 V

Túlfeszültség kategória:

2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Kapcsolható:

Nem

Mérővel:

Igen

Vezérlőfunkció:

Nem

SNMP:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Kiértékelés:

távolságra

LED-kijelzővel:

Igen

Biztosítékkal:

Nem

Árammérő:

Igen

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Rögzítőanyaggal:

Igen

Szín:

fekete

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; ATS 16N 1U áramforrásváltó kapcsoló 16A Net_RJ45