EATON - Be-Ki kapcsoló 3p piros tokozott SN045289 - 207321
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék felépítése - komplett készülék szekrényben
Névleges tartós áram Iu - 32 A
Pólusszám - 3
Főkapcsoló kivitel - Nem
Működtető elem színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082073213
Sonepar cikkszám
SN045289
Gyártói cikkszám
207321
Gyártói típuskód
P1-32/I2-RT
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Névleges tartós áram Iu:
32 A
Pólusszám:
3
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
piros
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Reteszelhető:
Nem
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Elosztó beépítésére alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Központi mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
15 kW
Kapcsolók száma:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
32 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
32 A
Köztes beépítésre alkalmas:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
80 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
13 kW
Motorhajtás opcionális:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0.64 kA
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
15 kW
Védettség (NEMA):
12
Integrált motormeghajtás:
Nem
Előszerelt kábelezéssel:
Nem
Szélesség:
100 mm
Magasság:
180 mm
Mélység:
107 mm