Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - bementi kábel IEC-Shuko 10A SN042183 - 152954

MásolásMásolás
EATON - bementi kábel IEC-Shuko 10A SN042183

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - kábel szett

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN042183

Gyártói cikkszám

152954

Gyártói típuskód

1000076 - CABLE PWR CORD EU/IE

Tartozék fajtája:

kábel szett

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; bementi kábel IEC-Shuko 10A