Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - bementi kábel IEC-Shuko 16A SN042184 - 152955

MásolásMásolás
EATON - bementi kábel IEC-Shuko 16A SN042184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - kábel szett

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN042184

Gyártói cikkszám

152955

Gyártói típuskód

1009010 - CABLE PWR CORD EU/IE

Tartozék fajtája:

kábel szett

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; bementi kábel IEC-Shuko 16A