Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Bizt betét 10x38 20A 1000V DC SOLAR /Bussmann/ SN137207 - PV-20A10F

MásolásMásolás
EATON - Bizt betét 10x38 20A 1000V DC SOLAR /Bussmann/ SN137207

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137207

Gyártói cikkszám

PV-20A10F

Gyártói típuskód

20AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 X 38MM

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

1000 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Rendeltetés:

gPV

Üzemi frekvencia:

0-0 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

50 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.1 W

Bizt betét 10x38 20A 1000V DC SOLAR /Bussmann/