EATON - Bizt. helyzetkapcsoló, 2 ny,é., működtető nélkül IP65 SN036380 - 106818
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - nélkül
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP66
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081066315
Sonepar cikkszám
SN036380
Gyártói cikkszám
106818
Gyártói típuskód
LS-02-ZB/X
Igazoló elem típusa:
nélkül
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP66
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Nyitóérintkezők száma:
2
Szenzor szélessége:
30 mm
Záróérintkezők száma:
0
Szenzor hossza:
33.35 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Kényszerműködtetés:
Igen
Illesztőhely típusa:
nélkül
Szenzor magassága:
96 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Szenzor átmérője:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
10 A
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektronikus kimenet:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.8 A
Védettség (NEMA):
egyéb
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.3 A
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házbevonat:
egyéb