Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztb 10x38 16A 500V porc gL/gG C10G16 SY001520 - C10G16

MásolásMásolás
EATON - Biztb 10x38 16A 500V porc gL/gG  C10G16 SY001520

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001520

Gyártói cikkszám

C10G16

Gyártói típuskód

CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 16A GG 500V AC

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1.6 W

Biztb 10x38 16A 500V porc gL/gG C10G16