EATON - Biztb 10x38 25A 500V porc gL/gG C10G25 SY001523 - C10G25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001523
Gyártói cikkszám
C10G25
Gyártói típuskód
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 25A GG 500V AC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.6 W
Biztb 10x38 25A 500V porc gL/gG C10G25