Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztb 10x38 4A 500V porc gL/gG C10G4 SY001525 - C10G4

MásolásMásolás
EATON - Biztb 10x38 4A 500V porc gL/gG  C10G4 SY001525

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Méret - 10x38 mm

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001525

Gyártói cikkszám

C10G4

Gyártói típuskód

CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 4A GG 500V AC

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Méret:

10x38 mm

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.7 W

Biztb 10x38 4A 500V porc gL/gG C10G4