Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztb 22x58 32A 690V porc gL/gG C22G32 SN121927 - C22G32

MásolásMásolás
EATON - Biztb 22x58 32A 690V porc gL/gG  C22G32 SN121927

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121927

Gyártói cikkszám

C22G32

Gyártói típuskód

CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 32A GG 690V AC

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

690 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

80 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.5 W

Biztb 22x58 32A 690V porc gL/gG C22G32