Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztb 22x58 40A 690V porc gL/gG C22G40 SY001529 - C22G40

MásolásMásolás
EATON - Biztb 22x58 40A 690V porc gL/gG  C22G40 SY001529

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001529

Gyártói cikkszám

C22G40

Gyártói típuskód

CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 40A GG 690V AC

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

690 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

80 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

4 W

Biztb 22x58 40A 690V porc gL/gG C22G40