EATON - Biztonsági ajtófedél-kapcsoló, 1 záró - 1 nyitó IP65 SN036387
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 30 mm
Szenzor átmérője - 0 mm
Szenzor magassága - 91 mm
Szenzor hossza - 32 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081066070
Sonepar cikkszám
SN036387
Gyártói cikkszám
106847
Gyártói típuskód
LSR-S11-1-I/TKG
Szenzor szélessége:
30 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor magassága:
91 mm
Szenzor hossza:
32 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.3 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0 A
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Igazoló elem típusa:
lengő fogantyú
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
25-70 °C
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
13