EATON - Biztonsági kétkezes indító 24VAC DC GT49654 - 118703
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Levehető szorítókkal - Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081168439
Sonepar cikkszám
GT49654
Gyártói cikkszám
118703
Gyártói típuskód
ESR5-NZ-21-24VAC-DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa:
nyitó és záró
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Kezdő bemenettel:
Nem
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Vezérlőfeszültség 2:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
2
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-24 V
Névleges kapcsolóáram:
5 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Típus-osztály a biztonsági követelményekhez EN 574 szerint:
Typ III C
SIL IEC 61508 szerint:
3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
114.5 mm