EATON - Biztonsági redőny kocsiszerkezethez SN098886 - 184186
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 1600 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098886
Gyártói cikkszám
184186
Gyártói típuskód
+IZMX-SH163-1
Névleges áram In:
1600 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Biztonsági redőny kocsiszerkezethez