EATON - Biztosító készlet/villogó f. (1 készlet = 3 db) SN051703 - 268997
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D01
Névleges áram - 6 A
Névleges feszültség - 24 V
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Színkód - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082689971
Sonepar cikkszám
SN051703
Gyártói cikkszám
268997
Gyártói típuskód
Z-SLS/B/24-6A
Méret:
D01
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
24 V
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Színkód:
zöld
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; Biztosító készlet/villogó f. (1 készlet = 3 db)