EATON - Biztosítós szak.kapcsoló D01, 3p+N (üres) 16A,vill SN050064 - 263159
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Méret - D01
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082631598
Sonepar cikkszám
SN050064
Gyártói cikkszám
263159
Gyártói típuskód
Z-SLS/D01/3+N
Pólusszám:
3
Méret:
D01
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Biztosítós szak.kapcsoló D01, 3p+N (üres) 16A,vill