EATON - Biztosítós szakaszoló, 10x38 bizt.-hoz, villogó f. SN050000 - 112228
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 32 A
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - C1-C3 formátum
Főkapcsoló kivitel - Nem
Igazoló elem típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081117864
Sonepar cikkszám
SN050000
Gyártói cikkszám
112228
Gyártói típuskód
C10-SLS/32/3-L
Névleges tartós áram Iu:
32 A
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
C1-C3 formátum
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Kábelbevezetés:
egyéb
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
0 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
100 kA
Működtető elem helyzete:
elöl
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0.3 kA
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem