EATON - Blokk-sorolósín/felső SN051390 - 274402
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Pólusszám - 1
Névleges tartós áram Iu - 50 A
Hosszúság - 215 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082744021
Sonepar cikkszám
SN051390
Gyártói cikkszám
274402
Gyártói típuskód
Z-GSV-10/1P+N/12-O
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Pólusszám:
1
Névleges tartós áram Iu:
50 A
Hosszúság:
215 mm
Készülékszámra alkalmas:
11
Osztásmérték:
17.95 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
25 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0 kA