EATON - Blokk-sorolósín SN051369 - 264923
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 2
Pólusszám - 2
Készülékszámra alkalmas - 6
Osztásmérték - 17.95 mm
Keresztmetszet - 16 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082649234
Sonepar cikkszám
SN051369
Gyártói cikkszám
264923
Gyártói típuskód
Z-SV-16/2P-2TE
Fázisok száma:
2
Pólusszám:
2
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
17.95 mm
Keresztmetszet:
16 mm2
Hosszúság:
29.5 mm
Méretre vágható:
Igen
Modulszélesség:
2
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
25 kA
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0 kA
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
egyéb