EATON - CI IP65 műa. elo. KST szerelt kábel bevezetővel SN035341 - 069774
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 180 mm
Szélesség - 250 mm
Mélység - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080697749
Sonepar cikkszám
SN035341
Gyártói cikkszám
069774
Gyártói típuskód
KST32-125
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
180 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
150 mm
Modulszélesség:
9
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Ajtó fajtája:
nélkül
Védettség:
IP65
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
1600 A
Modulok száma:
1
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
0
Beépítési mélység:
125 mm
Belső mélység:
125 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Ház anyagvastagsága:
6 mm
Vezetékbevezetések száma:
30
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
6 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Peremes lemezek nyílásainak száma:
3
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
egyéb
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Igen