EATON - CI IP65 műa. elo. KST szerelt kábel bevezetővel SN035556 - 098250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 750 mm
Szélesség - 375 mm
Mélység - 225 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080982500
Sonepar cikkszám
SN035556
Gyártói cikkszám
098250
Gyártói típuskód
KST48-200
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
750 mm
Szélesség:
375 mm
Mélység:
225 mm
Modulszélesség:
17
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Ajtó fajtája:
nélkül
Védettség:
IP65
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
1600 A
Modulok száma:
1
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
0
Beépítési mélység:
200 mm
Belső mélység:
200 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Ház anyagvastagsága:
6 mm
Vezetékbevezetések száma:
0
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
6 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
egyéb
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Igen